{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 12 mm | |
Lungimea cheii | 191 mm | |
Lăţimea fălcii | 25,2 mm | |
⌀ cap | 17,8 mm | |
Înălţimea fălcii | 7 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | |
Cap mobil | 180 grad | |
Proces producţie | Forjate în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu, cromat | |
Tip produs | Cheie tubulară |
Cod articol | 621500 12 | |
EAN / GTIN | 4045197480262 | |
Număr producător | 621500 12 |