Cheie tubulară, îndoită 17 mm

Cod articol: 621341 17
La cerere
În stoc
1.013 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 17 mm
Lungime cheie L1 187 mm
Lungime cheie L2 47 mm
⌀ gaură F 11 mm
Profil antrenare latură scurtă Bi-hexagon
Profil antrenare latură lungă hexagonală
Unghi 90 grad - 95 grad
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Profil de antrenare Şurubelniţă Pozidriv; Cheie tubulară bi-hexagonală
Deschideri cheie egale pe ambele părţi da
Tip produs Chei tubulare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 621341 17
EAN / GTIN 4062406750688
Număr producător 621341 17

Descriere

Execuţie:

Forjată pentru solicitări maxime, cu deschideri ale cheii cu toleranţe deosebit de mici. Formă curbă specială, recomandată şi pentru piuliţe la bolţuri cu proeminenţă lungă. Aceeaşi deschidere a cheii pe ambele părţi. Ref. 6 şi 7 cu hexagon la ambele capete, de la Ref. 8, cu hexagon la braţul lung şi dodecagon la cel scurt. Îndoită la cca 90 – 95°.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.