Cheie tubulară, îndoită, Deschiderea cheii: 12mm

Cod articol: 621341 12
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
702 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 12 mm
Lungime cheie L1 145 mm
Lungime cheie L2 34 mm
⌀ gaură F 8 mm
Profil antrenare latură scurtă Bi-hexagon
Profil antrenare latură lungă hexagonală
Unghi 90 grad - 95 grad
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Profil de antrenare Şurubelniţă Pozidriv; Cheie tubulară bi-hexagonală
Deschideri cheie egale pe ambele părţi da
Tip produs Chei tubulare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 621341 12
EAN / GTIN 4062406750633
Număr producător 621341 12

Descriere

Execuţie:

Forjată pentru solicitări maxime, cu deschideri ale cheii cu toleranţe deosebit de mici. Formă curbă specială, recomandată şi pentru piuliţe la bolţuri cu proeminenţă lungă. Aceeaşi deschidere a cheii pe ambele părţi. Ref. 6 şi 7 cu hexagon la ambele capete, de la Ref. 8, cu hexagon la braţul lung şi dodecagon la cel scurt. Îndoită la cca 90 – 95°.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.