Cheie cu două capete, Arbore tubular, hexagonal 13 x 15 mm

Cod articol: 6211290
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6211290
    EAN / GTIN 4010886621127
    Număr producător 6211290

    Descriere

    Descriere:

    Construcție conform DIN 896, Forma B, ISO 2236, ISO 1085
    Cu tija goală, din oțel tubular, DIN 2391 fără sudură, călit, din material C35, cromat
    Cu alezaj pentru știfturile rotative nr. 26 D și nr. 26 RS (se comandă separat)
    *Nu standardizat

    Caracteristică:

    • 26 D: 8
    • 26 RS: 2
    • Adâncime de inserție 1: 9,5 mm
    • Adâncimea de inserție 2: 11,0 mm
    • Lățimea totală [mm]: 20 mm
    • Înălțime totală [mm]: 19 mm
    • Lungime totală [mm]: 141 mm
    • Material: C35
    • Suprafață: cromat
    • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 13 x 15
    • 1000 V izolat: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături