Cheie cu două capete, Arbore tubular, hexagonal 13 x 14 mm

Cod articol: 6211100
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6211100
EAN / GTIN 4010886621110
Număr producător 6211100

Descriere

Descriere:

Construcție conform DIN 896, Forma B, ISO 2236, ISO 1085
Cu tija goală, din oțel tubular, DIN 2391 fără sudură, călit, din material C35, cromat
Cu alezaj pentru știfturile rotative nr. 26 D și nr. 26 RS (se comandă separat)
*Nu standardizat

Caracteristică:

  • 26 D: 8
  • 26 RS: 2
  • Adâncime de inserție 1: 9,5 mm
  • Adâncimea de inserție 2: 10,0 mm
  • Lățimea totală [mm]: 20 mm
  • Înălțime totală [mm]: 18 mm
  • Lungime totală [mm]: 141 mm
  • Material: C35
  • Suprafață: cromat
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 13 x 14
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu