Cheie cu două capete, Arbore tubular, hexagonal 11 x 13 mm

Cod articol: 6210800
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6210800
EAN / GTIN 4010886621080
Număr producător 6210800
L-Număr L60160 2897

Descriere

Descriere:

Construcție conform DIN 896, Forma B, ISO 2236, ISO 1085
Cu tija goală, din oțel tubular, DIN 2391 fără sudură, călit, din material C35, cromat
Cu alezaj pentru știfturile rotative nr. 26 D și nr. 26 RS (se comandă separat)
*Nu standardizat

Caracteristică:

  • 26 D: 8
  • 26 RS: 2
  • Adâncime de inserție 1: 8,0 mm
  • Adâncimea de inserție 2: 9,5 mm
  • Lățimea totală [mm]: 19 mm
  • Înălțime totală [mm]: 17 mm
  • Lungime totală [mm]: 140 mm
  • Material: C35
  • Suprafață: cromat
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 11 x 13
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături