Cheie tubulară dublă 14X15 mm

Cod articol: 620502 14X15
La cerere
În stoc
864 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 1 14 mm
Deschiderea cheii 2 15 mm
Lungimea totală 145 mm
⌀ gaură tijă cilindrică 6 mm
Coadă hexagon exterior S 14 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară hexagonală; Suport de cheie hexagonal
Proces producţie forjată
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 620502 14X15
EAN / GTIN 4062406545727
Număr producător 620502 14X15

Descriere

Execuţie:

Forjată; cu coadă masivă hexagonală pentru suportul de cheie şi gaură transversală pentru tijă cilindrică. Foarte robustă; cu coadă hexagonală pentru cheie fixă.

Standard:

Similar DIN 896 A.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.