Cheie tubulară dublă 10X11 mm

Cod articol: 620502 10X11
La cerere
În stoc
482 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 1 10 mm
Deschiderea cheii 2 11 mm
Lungimea totală 120 mm
⌀ gaură tijă cilindrică 5 mm
Coadă hexagon exterior S 11 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară hexagonală; Suport de cheie hexagonal
Proces producţie forjată
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 620502 10X11
EAN / GTIN 4062406545703
Număr producător 620502 10X11

Descriere

Execuţie:

Forjată; cu coadă masivă hexagonală pentru suportul de cheie şi gaură transversală pentru tijă cilindrică. Foarte robustă; cu coadă hexagonală pentru cheie fixă.

Standard:

Similar DIN 896 A.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături