{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Torx®-Profil 1 | E6 | |
Torx®-Profil 2 | E8 | |
Lungime cheie L | 115,5 mm | |
⌀ maxim inel D1 max | 9,6 mm | |
⌀ maxim inel D2 max | 11,6 mm | |
Înălţime maximă inel h1 max | 4,5 mm | |
Înălţime maximă inel h2 max | 5,5 mm | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel aliat cu crom | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 619400 E6XE8 | |
EAN / GTIN | 4018754022342 | |
Număr producător | 41250608 |