{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Torx®-Profil 1 | E10 | |
Torx®-Profil 2 | E12 | |
Lungime cheie L | 149,5 mm | |
⌀ maxim inel D1 max | 13,7 mm | |
⌀ maxim inel D2 max | 15,7 mm | |
Înălţime maximă inel h1 max | 6,5 mm | |
Înălţime maximă inel h2 max | 7,5 mm | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel aliat cu crom | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 619400 E10XE12 | |
EAN / GTIN | 4018754022359 | |
Număr producător | 41251012 |