NP 18 LTX BL 5.0 Pistol de nituire oarbă cu acumulator

Cod articol: 619002800
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
Tip produs Dispozitiv pentru nituri oarbe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 619002800
EAN / GTIN 4007430334671
Număr producător 619002800
L-Număr L01750 26

Descriere

Descriere:

  • Pistol de nituire cu baterii pentru nituire extrem de rapidă comparabilă cu uneltele cu aer comprimat
  • 100% compatibil cu toate bateriile Metabo de 18 volți
  • Durată de viață ridicată datorită motorului fără perii și a cutiei de viteze de precizie robustă
  • Cu guri de reținere pentru operare cu o singură mână: niturile inserate se rețin în orice poziție
  • Recipient colector transparent pentru golirea ușoară a mandrinei de nituri reziduale
  • Schimbare rapidă a muchiilor pentru diferite diametre de nituri datorită uneltei integrate
  • Lucru sigur datorită protecției robuste a mâinii
  • Lumină LED pentru iluminare optimă în timpul nituirii, poate fi dezactivată pentru suprafețe reflectorizante
  • Design ergonomic pentru o muncă confortabilă chiar și în colțuri
  • Ochițer robust pentru o muncă care economisește efortul cu balanțier/echilibru cu arc
  • Cu cârlig practic pentru curea, poate fi fixat în dreapta sau în stânga
  • Cu metaBOX, soluția inteligentă pentru transport și depozitare
  • Multe mărci, un singur sistem de baterii: Acest produs poate fi combinat cu toate bateriile și încărcătoarele de 18V ale mărcilor CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Conţinut
  • 4 capete de menținere, 4 capete standard, cârlig de centură, 2 acumulatori LiHD (18 V/4,0 Ah), încărcător ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145 L.

Caracteristică:

  • Capacitatea bateriei: 2 x 4 Ah
  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Tip de acumulator: LiHD
  • Cursa sculei: 25 mm
  • Greutate cu acumulator: 2.4 kg
  • Greutate fără acumulator: 1.9 kg
  • Max. Ø nituri în aluminiu: 6 mm
  • Incertitudine K: 1.5 m/s²
  • Ø de nituire în toate materialele: 2.4 - 5 mm
  • Forța de reglare: 10000 N
  • Vibrație: 2.5 m/s²