Casetă de burghie HSS-G, 7 bucăți

Cod articol: 627979000
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
    Tip produs Burghiu elicoidal

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 627979000
    EAN / GTIN 4061792157385
    Număr producător 627979000
    L-Număr L01750 308

    Descriere

    Descriere:

    • Burghie elicoidale de precizie fabricate din oțel rapid de înaltă performanță conform DIN 338, rectificat cu precizie, cilindrice, tăiere pe dreapta,tip N
    • Cupare încrucișată 135° conform DIN 1412 C (de la 3 mm), Toleranță la diametru h8
    • Suprafață lucioasă
    • Pentru cele mai înalte solicitări și precizie în industrie și comerț
    • Pentru găurirea oțelurilor și oțelului turnat, aliat și nealiat, fontă cenușie, fontă maleabilă, fontă nodulară, fontă sinterizată, nichel-argint, grafit, metale neferoase, materiale plastice. Rezistență la tracțiune de până la 900 N/mm²
    • 7 bucăți, în cutie de plastic. Set de burghie special adaptat pentru dimensiunile de nituri ale pistolului pentru nituri oarbe fără fir NP18 LTX BL 5.0.
    • Ø 2,5 / 3,1 / 2x 3,3 / 4,1 / 4,9 / 5,1 mm.