CNGN 120712E IS35 Plăcuţe ceramică 80° cu două fețe, negativă, rombică, pentru prelucrarea fontei și a oțelului călit.

Cod articol: 6182032
Individual prices for business customers after login.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISCAR CERAMIC LINE
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6182032
EAN / GTIN 7291075040166
Număr producător 6182032
L-Număr L24280 85

Descriere

Descriere:

Plăcuţe ceramică 80° cu două fețe, negativă, rombică, pentru prelucrarea fontei și a oțelului călit.

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: A
  • Raza la colţ (RE): 1.2 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 12.9 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 5 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 7.94 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.5 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 1 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.1 mm/rev

Produse potrivite

Din aceeași serie "ISCAR CERAMIC LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături