FRN D051A063-06-22-12 Freză frontală pentru plăcuțe rotunde, cu două fețe (prindere cu pană)

Cod articol: 3383050
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISCAR CERAMIC LINE
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3383050
EAN / GTIN 7291075426793
Număr producător 3383050
L-Număr L23980 475

Descriere

Descriere:

Freză frontală pentru plăcuțe rotunde, cu două fețe (prindere cu pană)

Caracteristică:

  • Tipul arborelui A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 22 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 50.3 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 63 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 63 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 6
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 47 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): RNGN 1207
  • Lungime totală (OAL): 40 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "ISCAR CERAMIC LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături