{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 19 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 22 mm | |
Lungime cheie L | 204 mm | |
⌀ maxim inel D1 max | 29 mm | |
⌀ maxim inel D2 max | 32,4 mm | |
Înălţime maximă inel h1 max | 10,8 mm | |
Poziţie inel | 0 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | fosfatată | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 617900 19X22 | |
EAN / GTIN | 4045197385765 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cheie inelară dublă, dreaptă 19X22 mm
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
5,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.748 livrabil imediat
6,95 €
3,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Proces producţie | forjat în matriţă | forjat în matriţă |
Suprafaţă | fosfatată | cromate |
Poziţie inel | 0 grad | 0 grad |
Lungime cheie L | 204 mm | 204 mm |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric |
⌀ maxim inel D1 max | 29 mm | 29 mm |
⌀ maxim inel D2 max | 32,4 mm | 32,4 mm |