{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 17 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 19 mm | |
Lungime cheie L | 184 mm | |
⌀ maxim inel D1 max | 26,5 mm | |
⌀ maxim inel D2 max | 27,6 mm | |
Înălţime maximă inel h1 max | 8,8 mm | |
Poziţie inel | 0 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | fosfatată | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 617900 17X19 | |
Număr producător | 617900 17X19 |