Set de șurubelnițe 1/2″ 9 buc priză hexagonală 5-17 mm

Cod articol: 6156250
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6156250
EAN / GTIN 4010886615621
Număr producător 6156250
L-Număr L60160 136

Descriere

Descriere:

Pentru șuruburi cu cap hexagonal
În carcasa GEDORE din tablă de oțel albastră
Dimensiuni: 281 x 79 x 35 mm

Caracteristică:

  • Acționare pătrată [metric]: 12,5 mm
  • Pătrat de acționare [inch]: 1/2″
  • Design: În carcasă din tablă de oțel albastră GEDORE
  • Lățimea totală [mm]: 79 mm
  • Adâncime totală [mm]: 35 mm
  • Lungime totală [mm]: 281 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături