Tijă cu cap de 1/2″ hexagonală de 12 mm

Cod articol: 6153820
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 6153820
EAN / GTIN 4010886615386
Număr producător 6153820
L-Număr L60160 1031
Producător GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Versiune conform DIN 7422
Direcție pătrată interioară conform DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, cu canelură de prindere a bilelor
Acționare manuală, cu zimțuire transversală antiderapantă
Cromată
Cu știft presat din oțel special GEDORE vanadium, fosfatat cu mangan
Nr. IN 19 17 pentru dopul de umplere și golire a uleiului

Caracteristică:

  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 12,5 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 1/2″
  • Lungime de inserție: 37,0 mm
  • Ø de inserție Acționare: 23 mm
  • Lățimea totală [mm]: 23 mm
  • Înălțime totală [mm]: 23 mm
  • Lungime totală [mm]: 60 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu
  • Suprafață: cromat
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 12
  • Siguranță: Canelură de prindere a bilei
  • Lungime centrală: 22,0 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături