Cheie fixă / inelară cu clichet, inch 1/4 inch

Cod articol: 614825 1/4
La cerere
În stoc
365 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (inch) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 1/4 inch
Lungime cheie L 136 mm
Lăţime falcă l 17,1 mm
Înălţime falcă h1 4,3 mm
Înălţime inel h2 7 mm
⌀ inelului D 17,3 mm
Poziţie inel 0 grad
Număr de dinţi 72
Unghi prindere 5 grad
Proces producţie forjat în matriţă
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat mat
Dimensiuni deschidere chei în inch
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 614825 1/4
EAN / GTIN 4045197331205
Număr producător 614825 1/4

Descriere

Execuţie:

Forjată în matriţă. Capăt inelar cu clichet deosebit de uşor manevrabil, stabil. Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat mat.