{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 1/2 inch | |
Lungime cheie L | 180 mm | |
Lăţime falcă l | 27,1 mm | |
Înălţime falcă h1 | 6 mm | |
Înălţime inel h2 | 9,3 mm | |
⌀ inelului D | 25,5 mm | |
Poziţie inel | 0 grad | |
Număr de dinţi | 72 | |
Unghi prindere | 5 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat mat | |
Dimensiuni deschidere chei | în inch | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 614825 1/2 | |
EAN / GTIN | 4045197331243 | |
Număr producător | 614825 1/2 |