DR067>073-183-50-11/12CA Burghie DR pentru diametre mari (57-80 mm) cu casete pentru tijă Weldon

Cod articol: 6137216
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie DR-TWIST
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6137216
EAN / GTIN 7291075235678
Număr producător 6137216
L-Număr L24150 33

Descriere

Descriere:

Burghie DR pentru diametre mari (57-80 mm) cu casete pentru tijă Weldon

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 50 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 67 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 74 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 67 mm
  • Diametrul flanșei (DF): 75 mm
  • Lungime funcţională (LF): 237.45 mm
  • Lungime totală (OAL): 320 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 240 mm
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 80 mm
  • Lungime utilă (LU): 183 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "DR-TWIST" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături