DR170-068-20-05-4D-N Burghie de Plăcuţe cu alimentare internă cu lichid de răcire, adâncime de găurire 4xD

Cod articol: 3201331
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie DR-TWIST
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3201331
EAN / GTIN 7291075204001
Număr producător 3201331
L-Număr L24150 149

Descriere

Descriere:

Burghie de plăcuţe cu alimentare internă cu lichid de răcire, adâncime de găurire 4xD

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 20 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 17 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 18.3 mm
  • Diametrul flanșei (DF): 25 mm
  • Lungime funcţională (LF): 85.49 mm
  • Lungimea ansamblului 4xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SOMX 050204-DT
  • Lungime totală (OAL): 136 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 86 mm
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 50 mm
  • Lungime utilă (LU): 68 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "DR-TWIST" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături