Chei combinate, inch 13/64 inch

Cod articol: 613520 13/64
La cerere
În stoc
83 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (inch) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Deschiderea cheii 13/64 inch
    Lungime cheie L 95 mm
    Înălţime maximă cioc h1 3 mm
    Înălţime maximă inel h2 max 3,2 mm
    Poziţie inel 15 grad
    Dimensiuni deschidere chei inch
    Tip produs Cheie reglabilă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 613520 13/64
    EAN / GTIN 4018754020065
    Număr producător 40481313

    Descriere

    Execuţie:

    Forjat în matriţă. Cu deschidere cu toleranţă restrânsă a cheii.
    Cu coadă cu aderenţă, cu profil dublu T. Rezistenţă optimă la îndoire, transmisie optimă a forţei. Capătul inelar cu profil AS-drive. (Ref. 3,2 − 5 cu hexagon).

    Standard:

    DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

    Material:

    Oţel aliat cu crom; protejată împotriva exfolierii, acoperită cu nichel; margini rotunjite.

    Notă:

    AS-drive – profilul special. Un profil care se potriveşte perfect − elaborat pentru transport aerian şi cosmic. Sculele dotate cu acest profil pot fi recunoscute după simbolul AS-drive. Avantaje:
    • Şuruburile se prind de flancuri. − Şuruburile sunt protejate. – Durabilitate mai mare a şurubului.
    • Suprafeţe de contact mai mari între şurub şi sculă. – Prindere sigură şi transmisie mai mare de forţă.

    Avantaj:
    • Şuruburile se prind de flancuri. − Şuruburile sunt protejate. – Durabilitate mai mare a şurubului.
    • Suprafeţe de contact mai mari între şurub şi sculă. – Prindere sigură şi transmisie mai mare de forţă.