Chei combinate, inch 1.1/8 inch

Cod articol: 613520 1.1/8
La cerere
În stoc
84 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (inch) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 1.1/8 inch
Lungime cheie L 330 mm
Înălţime maximă cioc h1 8,9 mm
Înălţime maximă inel h2 max 16 mm
Poziţie inel 15 grad
Dimensiuni deschidere chei inch
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 613520 1.1/8
EAN / GTIN 4018754020270
Număr producător 40485252

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă. Cu deschidere cu toleranţă restrânsă a cheii.
Cu coadă cu aderenţă, cu profil dublu T. Rezistenţă optimă la îndoire, transmisie optimă a forţei. Capătul inelar cu profil AS-drive. (Ref. 3,2 − 5 cu hexagon).

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Oţel aliat cu crom; protejată împotriva exfolierii, acoperită cu nichel; margini rotunjite.

Notă:

AS-drive – profilul special. Un profil care se potriveşte perfect − elaborat pentru transport aerian şi cosmic. Sculele dotate cu acest profil pot fi recunoscute după simbolul AS-drive. Avantaje:
  • Şuruburile se prind de flancuri. − Şuruburile sunt protejate. – Durabilitate mai mare a şurubului.
  • Suprafeţe de contact mai mari între şurub şi sculă. – Prindere sigură şi transmisie mai mare de forţă.

Avantaj:
  • Şuruburile se prind de flancuri. − Şuruburile sunt protejate. – Durabilitate mai mare a şurubului.
  • Suprafeţe de contact mai mari între şurub şi sculă. – Prindere sigură şi transmisie mai mare de forţă.