{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 25 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 28 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lungime cheie L | 274 mm | |
Lăţime maximă cioc b1 | 56 mm | |
Lăţime maximă cioc b2 | 62 mm | |
Înălţime maximă cioc h | 9 mm | |
Poziţie cioc 1 | 15 grad | |
Poziţie cioc 2 | 15 grad | |
Suprafaţă | cromate | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Fără scântei | nu | |
Deschideri cheie egale pe ambele părţi | nu | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 610950 25X28 | |
EAN / GTIN | 4045197441485 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Fără scântei | nu | nu |
Poziţie cioc 2 | 15 | 15 |
Lungime cheie L | 274 | 274 |
Deschiderea cheii 1 | 25 | 25 |
Deschiderea cheii 2 | 28 | 28 |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |