{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 5,5 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 7 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lungime cheie L | 122 mm | |
Lăţime maximă cioc b1 | 15 mm | |
Lăţime maximă cioc b2 | 17 mm | |
Înălţime maximă cioc h | 4 mm | |
Poziţie cioc 1 | 15 grad | |
Poziţie cioc 2 | 15 grad | |
Suprafaţă | cromate | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Fără scântei | nu | |
Deschideri cheie egale pe ambele părţi | nu | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 610950 5,5X7 | |
EAN / GTIN | 4045197441423 | |
Număr producător | 610950 5,5X7 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Cheie fixă dublă, cromat, Deschideri: 5,5X7mm
La cerere
În stoc
5.092 livrabil imediat
3,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
579 livrabil imediat
2,86 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.686 livrabil imediat
4,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Poziţie cioc 1 | 15 grad | 15 grad | 15 grad |
Poziţie cioc 2 | 15 grad | 15 grad | 15 grad |
Lăţime maximă cioc b2 | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Lungime cheie L | 122 mm | 122 mm | 120 mm |
Deschiderea cheii 1 | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |