Execuţie:
Neasamblat
Descriere:
Cărucior de mână pentru utilizare în aer liber. Sudate din oțel tubular, galvanizate la cald. Zona de încărcare realizată din tablă de aluminiu quintet. Balustradă cu înălțimea de 180/250 mm, cu bretele tubulare puternice. Bara de tracțiune cu șuruburi, cu mâner de siguranță și capac de prindere moale, prietenos cu pielea. Roți mari cu jante din tablă de oțel galvanizat, cu anvelope din poliuretan antiperforare, butuci cu rulmenți cu role. Fixare cu șuruburi pentru schimbarea ușoară a roților.
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 400
Lungimea suprafeței utilizabile (mm): 845
Lățimea zonei utile (mm): 545
Lungime totală (mm): 1525
Lățimea totală (mm): 840
Înălțime totală (mm): 811
Anvelope: PU solid
Dimensiunea roților (mm): 400 x 100