Cuplaj pentru bicicletă

Cod articol: 1292
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 1292
EAN / GTIN 4017976412924
Număr producător 1292
L-Număr L90070 183

Descriere

Execuţie:

Accesorii

Descriere:

Kit de fixare galvanizat la cald, compus din cuplaj cu bilă și adaptor pentru tije de scaun cu diametrul de 26 până la 31 mm și cupă cu bilă cu plăci înșurubate pe bara de tracțiune standard. Sarcina maximă 40 kg, sarcina maximă a remorcii 4 kg. Adaptabilitate ulterioară.

Caracteristică:

Lungime totală (mm): 260
Lățimea totală (mm): 72
Înălțime totală (mm): 35
Culoare: galvanizat la cald