GSFU 1.4 IC328 Plăcuţe de tăiere cu rază completă pentru frezarea de despicare și de caneluri

Cod articol: 6096235
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie SELF-GRIP
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6096235
    EAN / GTIN 7291075030785
    Număr producător 6096235
    L-Număr L24110 62

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe de tăiere cu rază completă pentru frezarea de debitare și de caneluri

    Caracteristică:

    • Raza la colţ (RE): 0.67 mm
    • Numărul de muchii de tăiere: 1

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Din aceeași serie "SELF-GRIP" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături