SGSF 76-1.4-22A Freze cu fantă pentru plăcuțe cu autofixare și pas apropiat.

Cod articol: 2301101
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie SELF-GRIP
    Tip produs Freză-disc

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2301101
    EAN / GTIN 7291075070262
    Număr producător 2301101
    L-Număr L24130 56

    Descriere

    Descriere:

    Freze cu fantă pentru plăcuțe cu autofixare și pas apropiat.

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Tip disc
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 18 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC): 76 mm
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 8
    • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 1.34 mm
    • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 1.34 mm
    • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 39 mm
    • Grosimea cozii de prindere (THUB): 1.1 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): GSFU 1.4
    • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 8
    • Viteza de rotație maximă (rpmX): 1050 Rev/min

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "SELF-GRIP" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături