Platforma de bază 800 x 800 mm

Cod articol: 60942
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Accesorii pentru scări

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 60942
    EAN / GTIN 4031405609426
    Număr producător 060942

    Descriere

    Descriere:

    • Acoperire cu grilaj cu două suporturi de montare din oțel
    • Balustrade pe o parte longitudinală și frontală
    • Conform din 14094
    • Console speciale pentru fațade WDVS / fațade izolatoare la cerere
    • Sarcină pe suprafață: 4,0 kN/m²
    • Sarcină simplă: 2,0 kN

    Caracteristică:

    • Material: Oţel galvanizat
    • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
    • Lățime platformă: 800 mm
    • Lungime platformă: 800 mm
    • Tip produs: 800x800

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături