Platforma de extensie

Cod articol: 60941
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Accesorii pentru scări

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 60941
    EAN / GTIN 4031405609419
    Număr producător 060941

    Descriere

    Descriere:

    • Acoperirea grătarului cu o consolă de atașare
    • Balustrade pe o parte frontală incl Conectori balustradă
    • Platformele de expansiune pot fi fixate împreună după cum doriți
    • Sarcină pe suprafață: 4,0 kN/m²
    • Sarcină simplă: 2,0 kN

    Caracteristică:

    • Material: Oţel galvanizat
    • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
    • Lățime platformă: 400 mm
    • Lungime platformă: 800 mm
    • Tip produs: 400x800

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături