PENTA 24N157J079RS IC908 Plăcuțe de tăiere cu 5 muchii de tăiere pentru despicare și canelare, pentru aplicații cu umăr înalt

Cod articol: 6080638
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Cod articol 6080638
EAN / GTIN 7291075451245
Număr producător 6080638
L-Număr L24080 144

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere cu 5 muchii de tăiere pentru debitare și canelare, pentru aplicații cu umăr înalt

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: J
  • Raza la colţ (RE): 0.79 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 3 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea funcţională (WF): 1.2 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.12 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.04 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături