Set dublu de chei cu capătul deschis 12- bucăți 6-34 mm

Cod articol: 6078350
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Cheie reglabilă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6078350
    EAN / GTIN 4010886607831
    Număr producător 6078350
    L-Număr L60160 626

    Descriere

    Descriere:

    Cele mai populare dimensiuni în set
    Construcție conform DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
    Cu capete plate
    Suprafață mată, fără strălucire
    Bucată: rectificată cu precizie la dimensiunea nominală exactă pentru suprafețe de contact optime
    Apărare sigură datorită arborelui cu profil subțire
    Supraîncărcarea este indicată prin deformare
    Calitate industrială de înaltă calitate pentru utilizare continuă și dură
    Oțel crom vanadiu 31CrV3, cromat

    Caracteristică:

    • Material: 31CrV3
    • Suprafață: cromat
    • 1000 V izolat: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături