Cheie dublă cu capăt deschis 14 x 15 mm

Cod articol: 6065880
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cheie reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 6065880
EAN / GTIN 4010886606582
Număr producător 6065880
L-Număr L60160 452
Producător GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Proiectare în conformitate cu DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
Cu capete plate
Suprafață mată, fără strălucire
Bucată: rectificată cu precizie la dimensiunea nominală exactă pentru suprafețe de contact optime
Apărare sigură datorită tijei cu profil subțire
Supraîncărcarea este indicată prin deformare
Calitate industrială de înaltă calitate pentru utilizare continuă și dură
Oțel crom vanadiu 31CrV3

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 34 mm
  • Înălțime totală [mm]: 5 mm
  • Lungime totală [mm]: 186 mm
  • Lățimea capului 1 [mm]: 32,0 mm
  • Lățimea capului 2 [mm]: 34,5 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 5,5 mm
  • Material: 31CrV3
  • Poziția gurii 1: 15°
  • Lățimea pe laturi [mm]: 14x15
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 14
  • Lățimea pe laturi 2 [mm]: 15
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături