SB 18 LTX-3 BL Q I Mașină de găurit cu percuție cu acumulator

Cod articol: 603185660
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
Tip produs Ciocan rotopercutor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 603185660
EAN / GTIN 4061792225275
Număr producător 603185660

Descriere

Descriere:

  • Mașină de găurit cu percuție fără perii, cu 3 viteze, cu putere maximă, ideală pentru cele mai grele aplicații metalice
  • A treia treaptă de viteză cu viteză mare (max. 4. 000 /min) pentru o gamă extinsă de aplicații și un progres și mai rapid al găuririi, în special în metal
  • Funcția de găurire cu ciocanul pentru găurirea în zidărie
  • Sistemul QuickPlus de la Metabó: suport de scule și sculă de inserție cu schimbare rapidă pentru lucru flexibil cu solicitare maximă
  • Modul de impulsuri comutabil pentru deșurubarea șuruburilor blocate și găurire punctuală pe suprafețe netede
  • Precizie Stop: ambreiaj de cuplu electronic cu precizie sporită pentru lucru exact și sensibil
  • Protecție la suprasarcină: protejează motorul împotriva supraîncălzirii
  • Descuplare electronică de siguranță: fără recul atunci când burghiul este blocat - pentru o protecție ridicată a utilizatorului
  • Lumină de lucru cu LED integrată cu funcție de iluminare ulterioară pentru o luminozitate optimă în zona de lucru
  • Cu cârlig practic pentru curea și depozit de biți, poate fi fixat în dreapta sau în stânga
  • Cu metaBOX, soluția inteligentă pentru transport și depozitare
  • Multe mărci, un singur sistem de baterii: Acest produs poate fi combinat cu toate bateriile și încărcătoarele de 18V ale mărcilor CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Conţinut
  • Bucșă cu schimbare rapidă Futuro Plus ″QuickPlus″, mâner suplimentar, agăţătoare de curea și depozit de biți, 2 pachete de baterii LiHD (18 V/5,5 Ah), încărcător rapid ASC 145 ″AIR COOLED″, metaBOX 145 L.

Caracteristică:

  • Capacitatea bateriei: 2 x 5.5 Ah
  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Tip de acumulator: LiHD
  • Perforarea metalului: 3 m/s²
  • Lățimea de strângere a mandrină de găurit: 1.5 - 13 mm
  • Perforare Ø zidărie: 16 mm
  • Ø de găurire oțel: 16 mm
  • Ø de găurire lemn moale: 68 mm
  • Cuplu reglabil: 1 - 18 Nm
  • Greutate cu acumulator: 3 kg
  • Greutate fără acumulator: 2 kg
  • Viteza fără sarcină: 0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min
  • Cuplu max. Torsiune tare: 130 Nm
  • Max. Cuplu de torsiune moale: 65 Nm
  • Max. număr de lovituri: 38000 /min
  • Incertitudine K: 1.5 m/s²
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Nivelul presiunii sonore: 98 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 109 dB(A)
  • Beton de găurire cu impact: 25 m/s²

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături