Atașament de torsiune PowerX3

Cod articol: 627256000
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Adaptor pentru biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 627256000
EAN / GTIN 4007430229441
Număr producător 627256000
L-Număr L01760 92
Manufacturer Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Atașamentul de cuplu permite creșterea triplă a puterii mașinii (cuplu) pentru cele mai dificile aplicații
  • Se potrivește tuturor mașinilor de găurit fără fir Metabo, mașinilor de găurit cu impact fără fir și mașinilor de găurit cu sistem de schimbare rapidă Metabo ″Quick″, împreună cu gâtul de prindere de 43 mm
  • Echipament standard incl. Burghiu (1 x TX 50) și piesă intermediară pentru reglarea lungimii mânerului
  • Suport pentru unelte cu pătrat extern de 1/2″ și hexagon de 1/4″ (6,35 mm)
  • Se potrivește tuturor mașinilor Metabo LTX ″Quick″
  • Atenție: Utilizați PowerX3 numai împreună cu următoarele mașini și cu lungimea prescrisă a mânerului în funcție de cuplu: Toate mașinile de găurit cu acumulator și mașinile de găurit cu percuție LTX ″Quick″.