BS 18 LTX-3 BL Q I Mașină de găurit/înșurubat cu acumulator pentru metal

Cod articol: 603180840
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
    Tip produs Maşină de găurit şi înşurubat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 603180840
    EAN / GTIN 4061792211650
    Număr producător 603180840

    Descriere

    Descriere:

    • Mașină de găurit cu 3 viteze fără perii, cu putere maximă, ideală pentru cele mai grele aplicații metalice
    • Cuck de găurit extrem de puternic, cu funcție de repoziționare pentru a preveni alunecarea sculei de inserție și concentricitate maximă
    • Cel de-al treilea angrenaj cu viteză mare (max. 4. 000 /min) pentru o gamă extinsă de aplicații și un progres și mai rapid al găuririi, în special în metal
    • Sistemul QuickPlus de la Metabó: suport de sculă și sculă de inserție cu schimbare rapidă pentru lucru flexibil cu solicitare maximă
    • Modul de impulsuri comutabil pentru deșurubarea șuruburilor blocate și găurire punctuală pe suprafețe netede
    • Oprire de precizie: ambreiaj de cuplu electronic cu precizie sporită pentru lucru exact și sensibil
    • Protecție la suprasarcină: protejează motorul împotriva supraîncălzirii
    • Declanșare electronică de siguranță: fără recul atunci când burghiul este blocat - pentru o protecție ridicată a utilizatorului
    • Lumină de lucru cu LED integrată cu funcție de iluminare ulterioară pentru o luminozitate optimă în zona de lucru
    • Cu cârlig practic pentru curea și suport pentru burghie, poate fi fixat în dreapta sau în stânga
    • Cu metaBOX, soluția inteligentă pentru transport și depozitare
    • Multe mărci, un singur sistem de baterii: Acest produs poate fi combinat cu toate bateriile și încărcătoarele de 18V ale mărcilor CAS: www. cordless-alliance-system.com

      Conţinut
    • Mandrină rapidăare rapidă a mandrină de găurit Futuro Top ″QuickPlus″, mâner suplimentar, cheie cu cârlig, metaBOX 145 L, fără acumulator, fără încărcător.

    Caracteristică:

    • Tensiunea bateriei: 18 V
    • Perforarea metalului: 2.5 m/s²
    • Lățimea de strângere a mandrină de găurit: 1.5 - 13 mm
    • Ø de găurire oțel: 16 mm
    • Ø de găurire lemn moale: 68 mm
    • Cuplu reglabil: 1 - 18 Nm
    • Greutate cu acumulator: 3 kg
    • Greutate fără acumulator: 2 kg
    • Viteza de ralanti: 0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min
    • Cuplu max. Torsiune tare: 130 Nm
    • Max. Cuplu de torsiune moale: 65 Nm
    • Incertitudine K: 1.5 m/s²
    • Incertitudine K: 3 dB(A)
    • Nivelul presiunii sonore: 75 dB(A)
    • Nivelul de putere acustică (LwA): 85 dB(A)

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături