BS 18 LTX BL Q I Mașină de găurit cu acumulator

Cod articol: 602359770
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
Tip produs Maşină de găurit şi înşurubat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 602359770
EAN / GTIN 4061792187757
Număr producător 602359770
L-Număr L01750 507

Descriere

Descriere:

  • Mașină de găurit fără perii cu putere maximă pentru cele mai grele aplicații
  • Metabo Quick-System: schimbare rapidă a suportului de scule și a sculei de inserție pentru lucru flexibil
  • Modul de impulsuri comutabil pentru deșurubarea șuruburilor blocate și găurirea punctuală pe suprafețe netede
  • Oprire de precizie: ambreiaj electronic de cuplu cu precizie sporită pentru lucru exact și sensibil
  • Viteză variabilă, rotație în sensul acelor de ceasornic/în sensul acelor de ceasornic și oprire rapidă pentru utilizare versatilă în lemn și metal
  • Protecție la suprasarcină: Protejează motorul împotriva supraîncălzirii
  • Motor cu locaș hexagonal pentru biți de șurubelniță pentru lucrul fără mandrină de găurit
  • Decuplare electronică de siguranță: fără recul atunci când burghiul se blochează - pentru o protecție ridicată a utilizatorului
  • Lumină de lucru cu LED integrată cu funcție de post-lumină pentru o luminozitate optimă în zona de lucru
  • Cu cârlig practic pentru curea și suport pentru burghie, poate fi fixat în dreapta sau în stânga
  • Multe mărci, un singur sistem de baterii: Acest produs poate fi combinat cu toate pachetele de baterii de 18V și încărcătoare ale mărcilor CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Conţinut
  • Acesoriu de torsiune PowerX3 cu mâner suplimentar lung, mandrină de găurit cu schimbare rapidă, suport de burghie cu schimbare rapidă, mâner suplimentar, agăţătoare de curea și depozit de burghie, 2 pachete de baterii LiHD (18 V/5,5 Ah), încărcător rapid ASC 145 ″AIR COOLED″, metaBOX 145 L.

Caracteristică:

  • Capacitatea bateriei: 2 x 5.5 Ah
  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Tip de acumulator: LiHD
  • Perforarea metalului: 2.2 m/s²
  • Lățimea de strângere a mandrină de găurit: 1.5 - 13 mm
  • Ø de găurire oțel: 13 mm
  • Ø de găurire lemn moale: 68 mm
  • Cuplu reglabil: 1 - 20 Nm
  • Greutate cu acumulator: 2.7 kg
  • Greutate fără acumulator: 1.7 kg
  • Cuplu de impulsuri: 65 Nm
  • Viteza de ralanti: 0 - 550 / 0 - 2000 /min
  • Cuplu max. Torsiune tare: 130 Nm
  • Max. Cuplu de torsiune moale: 65 Nm
  • Incertitudine K: 1.5 m/s²
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Nivelul presiunii sonore: 76 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 87 dB(A)

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături