Mașină de găurit cu acumulator BS 18 LT BL

Cod articol: 602325840
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
Tip produs Maşină de găurit şi înşurubat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 602325840
EAN / GTIN 4007430297747
Număr producător 602325840
L-Număr L01750 2

Descriere

Descriere:

  • Mașină de găurit fără perii, cu putere optimă pentru aplicații solicitante
  • Motor Metabo unic fără perii pentru un progres rapid al lucrului și eficiență maximă la găurire și înșurubare
  • Lumină de lucru integrată pentru iluminarea zonei de lucru
  • Cu agăţătoare de curea practic și depozit de biți, poate fi fixat pe dreapta sau pe stânga
  • Cu metaBOX, soluția inteligentă pentru transport și depozitare
  • Multe mărci, un singur sistem de baterii: Acest produs poate fi combinat cu toate bateriile și încărcătoarele de 18V ale mărcilor CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Conţinut
  • Mandrină cu acționare rapidă, agăţătoare de curea și depozit de biți, metaBOX 145, fără acumulator, fără încărcător.

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Perforarea metalului: 2.4 m/s²
  • Lățimea de strângere a mandrină de găurit: 1.5 - 13 mm
  • Ø de găurire oțel: 13 mm
  • Ø de găurire lemn moale: 38 mm
  • Cuplu reglabil: 0.7 - 8 Nm
  • Greutate cu acumulator: 1.6 kg
  • Greutate fără acumulator: 1.2 kg
  • Viteza de ralanti: 0 - 600 / 0 - 2100 /min
  • Cuplu max. Torsiune tare: 75 Nm
  • Max. Cuplu de torsiune moale: 34 Nm
  • Incertitudine K: 1.5 m/s²
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Nivelul presiunii sonore: 77 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 88 dB(A)

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.