Bit-Box-SP, 56 de bucăți

Cod articol: 626702000
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
    Tip produs Sculă cu biţi

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 626702000
    EAN / GTIN 4007430240200
    Număr producător 626702000
    L-Număr L01750 314

    Descriere

    Descriere:

    • Se compune din: S 2 biți
    • L= 25 mm (48 buc.): PH 1 x 3, PH 2 x 3, PH 3 x 3; PZ 1 x 3, PZ 2 x 3; PZ 3 x 3; SL 4 x 2, SL 5 x 2, SL 6 x 2; H 3 x 1, H 4 x 1, H 5 x 1; T 10 x 2, T 15 x 2, T 20 x 2, T 25 x 2, T 27 x 2, T 30 x 2, T 40 x 2; pentru șuruburi Torx-Tamper: T 10 x 1, T 15 x 1, T 20 x 1, T 25 x 1, T 27 x 1, T 30 x 1, T 40 x 1
    • L= 75 mm (7 buc. ): PH 2 x 1, PH 3 x 1; PZ 1 x 1, PZ 2 x 1; T 20 x 1, T 25 x 1; SL 6 x 1
    • 1 x suport magnetic pentru biți cu schimbare rapidă
    • Biți din oțel crom vanadiu (calitate S2); Biți cu coduri de culori: pentru găsirea rapidă și ușoară a bitului potrivit; Adaptor magnetic cu schimbare rapidă; Cutie robustă, de înaltă calitate, cu design special Metabo, cu agățător pentru găuri Euro, care se poate extrage.