SB 18 LT Mașină de găurit cu percuție cu acumulator

Cod articol: 602103840
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
    Tip produs Ciocan rotopercutor

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 602103840
    EAN / GTIN 4007430286932
    Număr producător 602103840
    L-Număr L01750 916

    Descriere

    Descriere:

    • Motor Metabo puternic cu 4 poli pentru găurire și înșurubare rapidă
    • Mecanism de impact de înaltă performanță pentru cele mai bune rezultate de lucru
    • Lumină de lucru integrată pentru iluminarea zonei de lucru
    • Cu agăţătoare de curea practic, poate fi fixat în dreapta sau în stânga
    • Cu metaBOX, soluția inteligentă pentru transport și depozitare
    • Multe mărci, un singur sistem de baterii: Acest produs poate fi combinat cu toate pachetele de baterii de 18V și încărcătoare ale mărcilor CAS: www. cordless-alliance-system.com

      Conţinut
    • Mandrină cu acționare rapidă, agăţătoare de curea și depozit de biți, metaBOX 145, fără acumulator, fără încărcător.

    Caracteristică:

    • Tensiunea bateriei: 18 V
    • Perforarea metalului: 2.5 m/s²
    • Lățimea de strângere a mandrină de găurit: 1.5 - 13 mm
    • Perforare Ø zidărie: 13 mm
    • Ø de găurire oțel: 13 mm
    • Ø de găurire lemn moale: 38 mm
    • Cuplu reglabil: 0.7 - 8 Nm
    • Greutate cu acumulator: 1.7 kg
    • Greutate fără acumulator: 1.3 kg
    • Viteza fără sarcină: 0 - 450 / 0 - 1600 /min
    • Cuplu max. Torsiune tare: 60 Nm
    • Max. Cuplu de torsiune moale: 34 Nm
    • Max. număr de lovituri: 27200 /min
    • Incertitudine K: 1.5 m/s²
    • Incertitudine K: 3 dB(A)
    • Nivelul presiunii sonore: 91 dB(A)
    • Nivelul de putere acustică (LwA): 102 dB(A)
    • Beton de găurire cu impact: 17 m/s²
    • Înșurubare fără impact: 2.5 m/s²

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături