Mașină de găurit/înșurubat cu acumulator BS 18 LT

Cod articol: 602102500
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
Tip produs Maşină de găurit şi înşurubat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 602102500
EAN / GTIN 4007430213471
Număr producător 602102500
L-Număr L01750 1189

Descriere

Descriere:

  • Mașină de găurit puternică pentru aplicații solicitante
  • Motor Metabo puternic cu 4 poli pentru găurire și înșurubare rapidă
  • Motor cu locaș hexagonal pentru biți de șurubelniță pentru lucrul fără mandrină
  • Lumină de lucru integrată pentru iluminarea zonei de lucru
  • Cu agăţătoare de curea și depozit de biți practic, poate fi fixat la dreapta sau la stânga
  • Cu metaBOX, soluția inteligentă pentru transport și depozitare
  • Multe mărci, un singur sistem de baterii: Acest produs poate fi combinat cu toate bateriile și încărcătoarele de 18V ale mărcilor CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Conţinut
  • Mandrină cu acțiune rapidă, agăţătoare de curea și depozit de biți, 2 pachete de baterii Li-Power (18 V/4,0 Ah), încărcător ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145.

Caracteristică:

  • Capacitatea bateriei: 2 x 4 Ah
  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Tip de acumulator: Li-Power
  • Perforarea metalului: 2.5 m/s²
  • Lățimea de strângere a mandrină de găurit: 1.5 - 13 mm
  • Ø de găurire oțel: 13 mm
  • Ø de găurire lemn moale: 38 mm
  • Cuplu reglabil: 0.7 - 8 Nm
  • Greutate cu acumulator: 2 kg
  • Greutate fără acumulator: 1.3 kg
  • Viteza de ralanti: 0 - 450 / 0 - 1600 /min
  • Cuplu max. Torsiune tare: 60 Nm
  • Max. Cuplu de torsiune moale: 34 Nm
  • Incertitudine K: 1.5 m/s²
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Nivelul presiunii sonore: 73 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 84 dB(A)
  • Înșurubare fără impact: 2.5 m/s²

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături