AS 36-18 H 30 PC-CC Aspirator fără fir AS 36-18 H 30 PC-CC Aspirator fără fir

Cod articol: 602075850
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
    Tip produs Aspirator pentru suprafeţe umede și uscate

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 602075850
    EAN / GTIN 4061792230644
    Număr producător 602075850
    L-Număr L01750 1684

    Descriere

    Execuţie:

    Aspirator fără fir AS 36-18 H 30 PC-CC cu curățare manuală a filtrului și CordlessControl;

    Descriere:

    • Aspirator fără fir compact și versatil în clasa de praf H, cu filtru de curățare integrat
    • CordlessControl: aspiratorul pornește/se oprește automat atunci când unealta fără fir de la Metabo sau de la alte mărci conectată la furtun este pornită/oprită
    • Aspirator umed/uscat cu aprobare comercială
    • Protecție maximă a utilizatorului: certificat de standardul UE pentru pulberi din clasa de praf H
    • PressClean: Curățarea manuală a filtrului prin intermediul unui flux de aer puternic atunci când este apăsat întrerupătorul aspiratorului în timpul pauzelor de lucru
    • Modul Eco pentru un timp de funcționare mai lung la fiecare încărcare a bateriei, modul Boost pentru performanțe maxime
    • Funcția de funcționare automată pentru golirea completă a furtunului de aspirare
    • Oprirea aspirației în timpul aspirării umede, atunci când este atins nivelul maxim de umplere
    • Semnalizare de avertizare atunci când nu este atins debitul minim de volum pentru a proteja utilizatorul
    • Echipamentul anti-static de bază previne încărcarea statică atunci când se utilizează accesoriile corespunzătoare
    • Cuplarea rapidă a metaBOX-urilor cu uneltele și accesoriile de pe aspirator pentru o relocalizare ușoară
    • Accesorii de aspirator furnizate cu Quick- sistem pentru schimbarea rapidă în timpul utilizării
    • Transport ușor datorită suportului pentru furtun și depozitului pentru țevi și duze
    • Compartimentul pentru baterii rezistent la praf și stropi cu clapetă de blocare
    • Multe mărci, un singur sistem de baterii: Acest produs poate fi combinat cu toate bateriile și încărcătoarele de 18V de la mărcile CAS: www. cordless-alliance-system. com
    Amplasament de livrare:
    Furtun de aspirare antistatic Quick (Ø 32 mm / 3,2 m), emițător CordlessControl cu curea de fixare Ø 35 mm, 3 tuburi de aspirare (cromate), duză de aspirare (120 mm lățime), duză pentru podea (360 mm lățime), duză pentru crăpături, duză pentru perii, manșon de conectare Quick Ø 28/35 mm, manșon de conectare Quick Ø 40/45 mm, piesă intermediară pentru mâner Quick Premium, sac de filtrare special pentru H-Class, fără acumulator, fără încărcător

    Caracteristică:

    • Incertitudinea de măsurare K: 2 dB(A)
    • Tensiunea bateriei: 18 V
    • Dezvoltarea aerului max.: 3300 l/min
    • Vacuum: 140 hPa (mbar)
    • Suprafața filtrului: 5000 / 542 cm²
    • Volumul recipientului: 30 l
    • Furtun de aspirație Ø: 32 mm
    • Lungime furtun: 3,2 m
    • Greutate fără acumulator: 10,3 kg
    • Greutate brută: 13,020 kg

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături