AS 36-18 L 20 PC Aspirator fără fir AS 36-18 L 20 PC Aspirator fără fir

Cod articol: 602071850
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
Tip produs Aspirator pentru suprafeţe umede și uscate

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 602071850
EAN / GTIN 4061792230453
Număr producător 602071850
L-Număr L01750 1613

Descriere

Execuţie:

Aspirator fără fir AS 36-18 L 20 PC cu curățare manuală a filtrului;

Descriere:

  • Aspirator fără fir compact și versatil în clasa de praf L, cu curățare integrată a filtrelor
  • Aspirator umed/uscat cu omologare comercială
  • Protecție la aplicare: certificat conform standardului UE pentru clasa de praf L
  • PressClean: Curățarea manuală a filtrului prin intermediul unui flux de aer puternic atunci când este apăsat întrerupătorul aspiratorului în timpul pauzelor de lucru
  • Modul Eco pentru o durată de funcționare mai lungă la fiecare încărcare a bateriei, modul Boost pentru performanță maximă
  • Funcția de funcționare automată pentru golirea completă a furtunului de aspirare
  • Oprirea aspirației în timpul aspirării umede, atunci când este atins nivelul maxim de umplere
  • Echipamentul anti-static de bază previne încărcarea statică atunci când se utilizează accesoriile corespunzătoare
  • Cuplarea rapidă a metaBOX-urilor cu uneltele și accesoriile de pe aspirator pentru o relocare ușoară
  • Accesorii de aspirator furnizate cu Quick- sistem pentru schimbarea rapidă în timpul utilizării
  • Transport ușor datorită suportului pentru furtun și depozitului pentru țevi și duze
  • Compartimentul pentru baterii rezistent la praf și stropi cu clapetă de blocare
  • Multe mărci, un singur sistem de baterii: Acest produs poate fi combinat cu toate bateriile și încărcătoarele de 18V de la mărcile CAS: www. cordless-alliance-system.com
Scop de livrare:
Furtun de aspirare antistatic Quick (Ø 32 mm / 3,2 m), 3 tuburi de aspirare din plastic, sac de filtrare din fleece, duză de aspirare (120 mm lățime), duză de podea (300 mm lățime), duză pentru crăpături, duză pentru perii, manșon de conectare Quick Ø 28/35 mm, mâner piesă intermediară Quick Professional, fără acumulator, fără încărcător

Caracteristică:

  • Incertitudinea de măsurare K: 2 dB(A)
  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Dezvoltarea aerului max.: 3300 l/min
  • Vacuum: 140 hPa (mbar)
  • Suprafața filtrului: 3500 cm²
  • Volumul recipientului: 20 l
  • Furtun de aspirație Ø: 32 mm
  • Lungime furtun: 3,2 m
  • Greutate fără acumulator: 9,2 kg
  • Greutate brută: 11,583 kg

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături