ASA 30 L PC Inox Aspirator universal

Cod articol: 602015000
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
    Tip produs Aspirator pentru suprafeţe umede și uscate

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 602015000
    EAN / GTIN 4007430246721
    Număr producător 602015000
    L-Număr L01750 87

    Descriere

    Descriere:

    • Aspirator umed/uscat cu omologare comercială
    • Ideal pentru utilizare mobilă datorită greutății reduse și designului compact
    • Pentru aspirarea pe scule electrice și pentru curățarea șantierelor de construcții, atelierelor etc.
    • Bucșă de echipare pentru o unealtă electrică pentru a utiliza întrerupătorul automat de pornire/oprire a aspiratorului
    • PressClean: curățare manuală a filtrului printr-un flux puternic de aer atunci când întrerupătorul de pe aspirator este apăsat în timpul pauzelor de lucru
    • Protecție pentru utilizator: Certificată conform standardului UE pentru clasa de praf L
    • Închidere automată în timpul aspirării umede atunci când este atins nivelul maxim de umplere
    • Cu funcție de suflare integrată pentru suflare, uscare și evacuare a aerului de evacuare
    • Contenient fabricat din material rezistent la coroziune, din oțel inoxidabil de înaltă calitate
    • Suport pentru cablu și furtun pentru transport practic
    • Suport practic pentru accesorii și raft de depozitare

      Conţinut
    • Furtun de aspirație (Ø 32 mm / 3,5 m), piesă intermediară pentru mâner, 2 tuburi de aspirație (cromate), filtru plisat din poliester, sac de filtrare PE, sac de filtrare din fleece, duză pentru crăpături, duză pentru podea (300 mm lățime), duză de aspirare (120 mm lățime), duză pentru perii, suport pentru cablu/furtun.

    Caracteristică:

    • Puterea maximă de intrare: 1250 W
    • Volumul buncărului: 30 l
    • Zona de filtrare: 3000 cm²
    • Greutate: 9.6 kg
    • Lungimea cablului: 7.5 m
    • Puterea maximă a aerului de ieșire: 3600 l/min
    • Furtun de aspirație Ø: 32 mm
    • Lungimea tubului: 3.5 m
    • Presiune negativă: 210 hPa (mbar)

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături