KH 18 LTX BL 24 Ciocan rotopercutor cu acumulator

Cod articol: 601713840
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
    Tip produs Ciocan rotopercutor

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 601713840
    EAN / GTIN 4061792218505
    Număr producător 601713840

    Descriere

    Descriere:

    • Ciocan cu acumulator foarte ușor și compact, cu motor fără perii, pentru găurire cu oboseală redusă în orice poziție de lucru
    • Performanță maximă de găurire, eficiență și durată de viață datorită tehnologiei fără perii și mecanismului de impact de înaltă performanță
    • Găurire fără praf cu aspirare externă a prafului ESA plus
    • Combinație de ciocane cu 3 funcții: Perforare cu ciocanul, găurire și dăltuire
    • Metabo VibraTech (MVT): muncă prietenoasă cu sănătatea, cu oboseală redusă chiar și în cazul utilizării continue
    • Electronică Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pe tot arborele pentru lucrul cu viteze specifice materialului, care rămân constante sub sarcină
    • Demaraj soft electronic pentru o găurire precisă
    • Ambreiaj de siguranță cu decuplare: decuplarea mecanică a acționarei atunci când burghiul este blocat pentru o muncă sigură
    • Lumină de lucru cu LED pentru o vizualizare optimă a locului de găurire
    • Multe mărci, un singur sistem de baterii: Acest produs poate fi combinat cu toate pachetele de baterii de 18V și încărcătoare ale mărcilor CAS: www. cordless-alliance-system.com

      Conţinut
    • Mâner suplimentar cauciucat, opritor de adâncime de găurire, metaBOX 165 L, fără acumulator, fără încărcător.

    Caracteristică:

    • Tensiunea bateriei: 18 V
    • Ø de găurire a betonului cu burghie cu ciocanul: 24 mm
    • Perforați-Ø zidărie cu burghie de găurit: 82 mm
    • Ø de găurire oțel: 13 mm
    • Ø de găurire lemn moale: 30 mm
    • Greutate fără acumulator: 2.7 kg
    • Ciocan de găurit beton: 13.6 m/s²
    • Viteza fără sarcină: 0 - 1280 /min
    • Max. Energie de impact unică (EPTA): 2.2 J
    • Max. număr de lovituri: 4750 /min
    • Șlefuire: 9.2 m/s²
    • Incertitudine K: 1.5 m/s²
    • Incertitudine K: 3 dB(A)
    • Nivelul presiunii sonore: 90 dB(A)
    • Nivelul de putere acustică (LwA): 101 dB(A)
    • Suport de scule: SDS-plus

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături