DG 700 Polizor pneumatic drept

Cod articol: 601554000
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
    Tip produs Polizor drept

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 601554000
    EAN / GTIN 4007430245557
    Număr producător 601554000
    L-Număr L01750 69

    Descriere

    Descriere:

    • Deosebit de puternic pentru utilizare solicitantă
    • Pentru șlefuire, debavurare, frezare și gravură
    • Pentru șlefuirea suprafețelor plane și curbe dintr-o mare varietate de materiale
    • Se manevrează ușor și este ușor pentru a lucra ușor chiar și în locuri greu accesibile
    • Ergonomic, carcasă ușoară și izolată la rece din plastic rezistent la impact
    • Evacuarea aerului prin mâner, ușor de utilizat, evită formarea de praf în zona de lucru
    • Suflarea de aer silențios pentru o muncă cu zgomot redus
    • Dimensiuni compacte pentru o utilizare comodă cu o singură mână

      Conţinut
    • Racord EURO 1/4″, ARO/Orion racord 1/4″, racord ISO 1/4″, mandrină cu clește de prindere de 6 mm (standard industrial), sticlă de ulei.

    Caracteristică:

    • Presiunea de lucru: 6.2 bar
    • Greutate: 0.83 kg
    • Necesarul de aer: 600 l/min
    • Max. Viteză: 22000 /min
    • Incertitudine K: 0.8 m/s²
    • Incertitudine K: 3 dB(A)
    • Suprafața de măcinare: 3.1 m/s²
    • Nivelul presiunii sonore: 89 dB(A)
    • Nivelul de putere acustică (LwA): 100 dB(A)
    • Orificiu de prindere a colierului: 6 mm

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături