Set de chei combinate 8-pc 3/8-1″

Cod articol: 6013300
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6013300
EAN / GTIN 4010886601334
Număr producător 6013300

Descriere

Descriere:

Proiectare conform DIN 3113, Forma B, ISO 3318, ISO 7738
Oțel cu vanadiu 31CrV3, cromat
Ferăcută cu grijă și finisată cu măiestrie
Anelă: cu manivelă și înclinată la 10°, cu profil UD pentru o transmitere delicată a forței
Supraîncărcarea este indicată prin deformare
Se pot folosi piulițe sau șuruburi joase sau cu locașuri sau cu piulițe sau șuruburi cu locașuri adâncite pot fi utilizate în siguranță cu inelul cu manivelă
Calitate industrială de calitate superioară pentru o utilizare continuă și dură
Bucată: rectificată cu precizie la dimensiunea nominală exactă pentru suprafețe de contact optime
Aspect fără strălucire datorită cromării mate
Bucată: rectificată cu precizie la dimensiunea nominală exactă pentru suprafețe de contact optime
Aspect fără strălucire datorită cromării mate

Caracteristică:

  • Material: Oțel cu vanadiu
  • Suprafață: cromat
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu