Cheie combinată cu profil UD 7/8″.

Cod articol: 6006360
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6006360
EAN / GTIN 4010886600634
Număr producător 6006360

Descriere

Descriere:

  • Design conform DIN 3113, forma B, ISO 3318, ISO 7738
  • Cu aceleași dimensiuni de chei
  • Oțel crom vanadiu 31CrV3, cromat
  • Suprafață mată, fără strălucire
  • Cu grijă forjată și prelucrată profesional
  • Anelă: cu manivelă și înclinată la 10°, cu profil UD pentru o transmisie blândă a puterii, de la SW 1. Inel cu 12 fețe de 3/8″
  • Bucșă: rectificată cu precizie la dimensiunea nominală exactă pentru suprafețe de contact optime
  • Arboretul subțire întărit de pe partea gurii garantează cele mai mari cupluri
  • Supraîncărcarea este indicată prin deformare
  • Puținele piulițe sau șuruburi cu zbor redus sau cu locașul înfundat pot fi acționate în siguranță cu inelul cu manivelă
  • Calitate industrială de înaltă calitate pentru o utilizare continuă dură
.

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 47 mm
  • Înălțime totală [mm]: 29 mm
  • Lungime totală [mm]: 291 mm
  • Greutate [lb]: 0.680 lbs
  • Lățimea capului 1 [mm]: 32,5 mm
  • Lățimea capului 2 [mm]: 48,2 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 14,5 mm
  • Înălțimea capului 2 [mm]: 9 mm
  • Înălțime de decalaj 1: 27 mm
  • Material: 31CrV3
  • Poziția gurii 1: 15°
  • Suprafață: cromat
  • Manivelă inelară: 10°
  • Profilul inelului: UNIT-DRIVE
  • Lățimea pe laturi 1 [AF]: 7/8″
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.